Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00815 DIN376 N HSS-E M8

  • ERIKS:11971631
  • Fabricant:4031093251990
Image 1
Ajouter à la liste

33,86 €/ Unitéhors TVA

40,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm