Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00815 DIN376 N HSS-E M22

  • ERIKS:11971638
  • Fabricant:4031093252065
Image 1
Ajouter à la liste

165,92 €/ Unitéhors TVA

200,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
22
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm