Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00815 DIN376 N HSS-E M20

  • ERIKS:11971637
  • Fabricant:4031093252058
Image 1
Ajouter à la liste

107,33 €/ Unitéhors TVA

129,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm