Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00815 DIN376 N HSS-E M18

  • ERIKS:11971636
  • Fabricant:4031093252041
Image 1
Ajouter à la liste

115,35 €/ Unitéhors TVA

139,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm