Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00815 DIN376 N HSS-E M10

  • ERIKS:11971632
  • Fabricant:4031093252003
Image 1
Ajouter à la liste

40,63 €/ Unitéhors TVA

49,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm