Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00811 DIN371 H R40 HSS-E M3

  • ERIKS:11971574
  • Fabricant:4031093251426
Image 1
Ajouter à la liste

30,23 €/ Unitéhors TVA

36,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
6 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm