Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00810 DIN371 N R40 HSS-E M4

  • ERIKS:11971564
  • Fabricant:4031093251327
Image 1
Ajouter à la liste

28,43 €/ Unitéhors TVA

34,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
7.5 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm