Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00807 DIN371 GG HSS-E M81,25

  • ERIKS:11971536
  • Fabricant:4031093251044
Image 1
Ajouter à la liste

30,68 €/ Unitéhors TVA

37,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Code de couleur
Bague blanche
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type GG forme C M8

  • Eriks:23412283
  • Manufacturer:4317784126236
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment