Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00807 DIN371 GG HSS-E M40,7

  • ERIKS:11971533
  • Fabricant:4031093251013
Image 1
Ajouter à la liste

26,14 €/ Unitéhors TVA

31,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Code de couleur
Bague blanche
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type GG forme C M4

  • Eriks:23412280
  • Manufacturer:4317784126205

9,87 €/ Unitéhors TVA

11,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026