Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00807 DIN371 GG HSS-E M101,5

  • ERIKS:11971537
  • Fabricant:4031093251051
Image 1
Ajouter à la liste

37,42 €/ Unitéhors TVA

45,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague blanche
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type GG forme C M10

  • Eriks:23412284
  • Manufacturer:4317784126243
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment