Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00803 DIN371 N HSS-E M7

  • ERIKS:11971485
  • Fabricant:4031093250535
Image 1
Ajouter à la liste

34,22 €/ Unitéhors TVA

41,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
7
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm