Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00803 DIN371 N HSS-E M5

  • ERIKS:11971483
  • Fabricant:4031093250511
Image 1
Ajouter à la liste

26,57 €/ Unitéhors TVA

32,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm