Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00803 DIN371 N HSS-E M2

  • ERIKS:11971475
  • Fabricant:4031093250436
Image 1
Ajouter à la liste

31,54 €/ Unitéhors TVA

38,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2
Pas de filetage, filet intérieur
0.4 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
45 mm
Longueur de filetage
8 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm