Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00799 DIN371 N R15 HSS-E M3,5

  • ERIKS:11971440
  • Fabricant:4031093250085
Image 1
Ajouter à la liste

39,68 €/ Unitéhors TVA

48,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3.5
Pas de filetage, filet intérieur
0.6 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
7 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Tête carrée
3 mm