Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00792 DIN376 VA AZ HSS-E M12

  • ERIKS:11971386
  • Fabricant:4031093249546
Image 1
Ajouter à la liste

78,42 €/ Unitéhors TVA

94,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm