Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00791 DIN371 H AZ HSS-E M10

  • ERIKS:11971385
  • Fabricant:4031093249539
Image 1
Ajouter à la liste

61,34 €/ Unitéhors TVA

74,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm