194,71 €/ Unitéhors TVA
235,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 22 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2.5 mm |
Code de couleur | Bague jaune |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 140 mm |
Longueur de filetage | 27 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Tête carrée | 14.5 mm |