Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSW traité vapeur 02892 DIN371 N HSS-E BSW W3/16

  • ERIKS:11975147
  • Fabricant:4031093602846
Image 1
Ajouter à la liste

56,76 €/ Unitéhors TVA

68,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm