Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSW traité vapeur 02892 DIN371 N HSS-E BSW 3/8

  • ERIKS:11975150
  • Fabricant:4031093602877
Image 1
Ajouter à la liste

77,53 €/ Unitéhors TVA

93,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm