Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSW traité vapeur 02892 DIN371 N HSS-E BSW 1/4

  • ERIKS:11975148
  • Fabricant:4031093602853
Image 1
Ajouter à la liste

49,59 €/ Unitéhors TVA

60,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm