Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSW traité vapeur 02847 DIN371 N R40 HSS-E BSW 1/4

  • ERIKS:11974634
  • Fabricant:4031093600507
Image 1
Ajouter à la liste

52,28 €/ Unitéhors TVA

63,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm