Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP traité vapeur 02887 DIN5156 N HSS-E BSP G3/8

  • ERIKS:11975056
  • Fabricant:4031093610988
Image 1
Ajouter à la liste

90,13 €/ Unitéhors TVA

109,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm