54,99 €/ Unitéhors TVA
66,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 28 in |
Code de couleur | Bague verte |
Norme DIN | 5156 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 90 mm |
Longueur de filetage | 18 mm |
Diamètre d'arbre | 7 mm |
Tête carrée | 5.5 mm |