Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP traité vapeur 02887 DIN5156 N HSS BSP G1-1/4

  • ERIKS:11975061
  • Fabricant:4031093744300
Image 1
Ajouter à la liste

430,66 €/ Unitéhors TVA

521,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
170 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm