444,69 €/ Unitéhors TVA
538,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 11 in |
Code de couleur | Baque Blue |
Norme DIN | 5156 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur de filetage | 30 mm |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Tête carrée | 20 mm |