Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP traité vapeur 02861 DIN5156 N R40 HSS BSP G2

  • ERIKS:11974801
  • Fabricant:4031093744539
Image 1
Ajouter à la liste

1 027,24 €/ Unitéhors TVA

1 242,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
2 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
220 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
45 mm
Tête carrée
35 mm