Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP TiN 00937 DIN5156 N R40 HSS-E BSP G1/2

  • ERIKS:11972739
  • Fabricant:4031093678162
Image 1
Ajouter à la liste

203,80 €/ Unitéhors TVA

246,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
18 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm