Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP 00967 DIN5156 VA HSS-E BSP G3/8

  • ERIKS:11972954
  • Fabricant:4031093270014
Image 1
Ajouter à la liste

96,41 €/ Unitéhors TVA

116,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm