Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP 00967 DIN5156 VA HSS-E BSP G3/4

  • ERIKS:11972957
  • Fabricant:4031093270045
Image 1
Ajouter à la liste

218,14 €/ Unitéhors TVA

263,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm