Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP 00964 DIN5156 N R15 HSS-E BSP G3/4

  • ERIKS:11972929
  • Fabricant:4031093269797
Image 1
Ajouter à la liste

203,80 €/ Unitéhors TVA

246,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm