Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP 00964 DIN5156 N R15 HSS-E BSP G1/8

  • ERIKS:11972924
  • Fabricant:4031093269759
Image 1
Ajouter à la liste

55,91 €/ Unitéhors TVA

67,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm