Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP 00963 DIN5156 N HSS-E BSP G5/8

  • ERIKS:11972913
  • Fabricant:4031093269650
Image 1
Ajouter à la liste

139,81 €/ Unitéhors TVA

169,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
18 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm