Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP 00963 DIN5156 N HSS-E BSP G1/8

  • ERIKS:11972909
  • Fabricant:4031093269612
Image 1
Ajouter à la liste

50,51 €/ Unitéhors TVA

61,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm