Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP 00963 DIN5156 N HSS-E BSP G1/4

  • ERIKS:11972910
  • Fabricant:4031093269629
Image 1
Ajouter à la liste

65,85 €/ Unitéhors TVA

79,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm