112,67 €/ Unitéhors TVA
136,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1/2 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 14 in |
Norme DIN | 5156 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 125 mm |
Longueur de filetage | 18 mm |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Tête carrée | 12 mm |