Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP 00963 DIN5156 N HSS BSP G 1 3/8

  • ERIKS:11972919
  • Fabricant:4031093269704
Image 1
Ajouter à la liste

430,86 €/ Unitéhors TVA

521,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
180 mm
Longueur de filetage
27 mm
Diamètre d'arbre
36 mm
Tête carrée
29 mm