Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP 00962 DIN5156 N HSS-E BSP G5/8

  • ERIKS:11972900
  • Fabricant:4031093269520
Image 1
Ajouter à la liste

124,24 €/ Unitéhors TVA

150,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm