Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage BSP 00962 DIN5156 N HSS BSP G2

  • ERIKS:11972907
  • Fabricant:4031093269599
Image 1
Ajouter à la liste

974,17 €/ Unitéhors TVA

1 178,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
2 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
5156
Matériau
HSS
Longueur totale
220 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
45 mm
Tête carrée
35 mm