Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds à refouler pour filetage métrique ISO fin 00333 DIN374 N HSS-E-PM MF12x 1,50

  • ERIKS:11971069
  • Fabricant:4031093661256
Image 1
Ajouter à la liste

309,62 €/ Unitéhors TVA

374,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm