Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds à refouler pour filetage métrique ISO 00921 DIN371 N HSS-E M3x 0,50

  • ERIKS:11972588
  • Fabricant:4031093266192
Image 1
Ajouter à la liste

52,28 €/ Unitéhors TVA

63,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
10 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm