Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine WN carb mono TiCN HRC62 M16

  • ERIKS:12061567
  • Fabricant:4031093786478
Image 1
Solid carbide through hole machine tapDesign: Factory standard, tolerance range ISO 2/6H, type H, with point form D (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for annealed steels up to 62 HRC. Note: Different core hole Ø. Please order the appropriate jobber drill (order no. 1189) separately.
Ajouter à la liste

531,31 €/ Unitéhors TVA

642,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
371
Matériau
Métal dur
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm