Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine pour trous débouchants DIN376B acier rapide HSS-E PM M24,0 H TiAIN

  • ERIKS:11973468
  • Fabricant:4031093719544
Image 1
Through hole machine tap

Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type H, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels.

Ajouter à la liste

501,49 €/ Unitéhors TVA

606,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
24
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
376
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
36 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm