Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine pour trous débouchants DIN357 acier rapide HSS-E M4,0

  • ERIKS:11972195
  • Fabricant:4031093257152
Image 1
Ajouter à la liste

42,85 €/ Unitéhors TVA

51,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Norme DIN
357
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN357 HSSE M4

  • Eriks:23412313
  • Manufacturer:4317784257732

17,01 €/ Unitéhors TVA

20,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026