Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine pour trous borgnes Synchro DIN371C acier rapide HSS-E PM M3,0 INOX TiN

  • ERIKS:11971264
  • Fabricant:4031093692199
Image 1
Ajouter à la liste

75,90 €/ Unitéhors TVA

91,84 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
2.5 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm