Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine pour trous borgnes pour fil. UNF acier rapide HSS-E 3/8-24C surface traitée vapour

  • ERIKS:11974771
  • Fabricant:4031093610872
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm