Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine NU carbure monobloc TiCN HRC62 M5

  • ERIKS:11975435
  • Fabricant:4031093621311
Image 1
Solid carbide through hole machine tapDesign: Factory standard, tolerance range ISO 2/6H, type H, with point form D (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for annealed steels up to 62 HRC. Note: Different core hole Ø. Please order the appropriate jobber drill (order no. 1189) separately.
Ajouter à la liste

228,99 €/ Unitéhors TVA

277,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Norme DIN
371
Matériau
Métal dur
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm