Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine NU carbure monobloc TiCN HRC62 M12

  • ERIKS:11975439
  • Fabricant:4031093621359
Image 1
Solid carbide through hole machine tapDesign: Factory standard, tolerance range ISO 2/6H, type H, with point form D (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for annealed steels up to 62 HRC. Note: Different core hole Ø. Please order the appropriate jobber drill (order no. 1189) separately.
Ajouter à la liste

451,40 €/ Unitéhors TVA

546,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Norme DIN
371
Matériau
Métal dur
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm