Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN5156 forme B F1.1/2"

  • ERIKS:11975166
  • Fabricant:4031093603010
Image 1
Through hole machine tap

Application: For pipe threads DIN ISO 228 (DIN 259). Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

Ajouter à la liste

630,74 €/ Unitéhors TVA

763,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
190 mm
Diamètre d'arbre
36 mm
Tête carrée
29 mm