Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN376 TICN type H arrosage central forme C M12

  • ERIKS:11971021
  • Fabricant:4031093691956
Image 1
Blind hole machine tapDesign: Tolerance range 6HX, type H, form C (2–3 threads) with internal cooling. Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels. Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Ajouter à la liste

96,41 €/ Unitéhors TVA

116,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm