Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN376 HSSE-PM TiN type INOX forme C M12

  • ERIKS:11970562
  • Fabricant:4031093001212
Image 1
Blind hole machine tap

Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type INOX, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust and acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.

Ajouter à la liste

74,79 €/ Unitéhors TVA

90,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
376
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
18.5 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm